スナップボタン 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
125件の「スナップボタン 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力らくパンチ」、「バネホック打ち具」、「幌金具」などの商品も取り扱っております。
スナップ プライヤー 10/12/15mm兼用 FAMILY TOOLランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナッププライヤー ミツトモランキング2位
12・15mm兼用タイプです。 服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15トラスコ品番859-2919
1本
1,398税込1,538
翌々日出荷

スナップハトメ両用パンチ SK11ランキング3位
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
1,398税込1,538
当日出荷

スナップファスナーパンチ SK11ランキング4位
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

スナップファスナー SK11ランキング5位
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959税込1,055
当日出荷

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698税込2,968
当日出荷

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
1個
2,798税込3,078
当日出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899税込989
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
1セット
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198税込1,318
当日出荷

用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!材質真鍮製+ニッケルメッキ厚さ(mm)約2.0迄サイズ(mm)5(#5)
1セット
1,698税込1,868
当日出荷


サイズ(mm)スナップ用コマ、10mm ツメ用コマ・凹用コマ、12/15mm 兼用凹用コマ、15mm ツメ用コマ、抜き棒付
1個
399税込439
当日出荷

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)ねじ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
2,898税込3,188
当日出荷

1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

衣類や小物のワンポイントアクセントにも大変便利!
仕様下敷き付材質真鍮製+ニッケルメッキ厚さ(mm)約3迄
1セット(10組)ほか
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679税込747
当日出荷

用途パジャマ・シャツ・シーツなどの衣類、寝具、服飾雑貨などの創作、補修用に仕様スナップホップカシメ打具付き材質真鍮製+ニッケルメッキスナップ径(mm)Φ12
1セット(8組)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)